{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | “4 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 20 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
geschikte wisselplaat | ZCMX 10.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268405 20 | |
EAN/GTIN | 4062406272937 | |
Nummer fabrikant | 268405 20 |