{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | “4 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 14 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 21 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
geschikte wisselplaat | ZCMX 07.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268404 14 | |
EAN/GTIN | 4067263802228 | |
Nummer fabrikant | 268404 14 |