Dopsleutelset 1/2″ 28-dlg 10-36 mm

Artikelnummer: 2682869
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2682869
    EAN/GTIN 4010886934753
    Nummer fabrikant 2682869
    L-nummer L60160 308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met 6-kant UD-profiel (nr. 19) of 12-kant UD-profiel (nr. D 19), handbediend
    Met bedieningsgereedschap
    met robuuste, omschakelbare ratel met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
    afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Totale breedte [mm]: 280 mm
    • Totale hoogte [mm]: 57 mm
    • Totale diepte [mm]: 277 mm
    • Totale lengte [mm]: 425 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen