Schroefsleutel verstelbaar 6″ verchroomd 2C-greep

Artikelnummer: 2668858
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2668858
    EAN/GTIN 4010886933626
    Nummer fabrikant 2668858
    L-nummer L60160 2751

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Zweeds model, met links draaiende rol
    met schaalverdeling
    Met instelschaal
    P = gefosfateerd, ongeïsoleerd
    JP = gefosfateerd, met 2C-greep
    C = verchroomd, ongeïsoleerd
    JC = verchroomd, met 2C-greep

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse tandwieloverbrenging, uitvoering JP en JC = bovendien met kunststof handgreep
    • Totale breedte [mm]: 50 mm
    • Totale hoogte [mm]: 15 mm
    • Totale lengte [inch]: 6
    • Totale lengte [mm]: 155 mm
    • Materiaal handvat: Plastic
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Mondpositie: 15 °
    • Oppervlak: vernikkeld en verchroomd, geslepen kop
    • Schaalverdeling: 0-20
    • Spanbreedte [mm]: 20 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Ophanggat: ja
    • Aanpassingsschaal: ja
    • Ratelfunctie: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen