VCGW 160404 FN NL

Artikelnummer: 265996 NL
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW
  • Mogelijkheid tot naslijpen: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat VCGW 160404 FN
    Soort MKD
    Mogelijkheid tot naslijpen ja
    Snijmateriaal MKD
    Coating ongecoat
    Snedecondities continu
    Snijkantuitvoering NL
    Snijdiepte ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Voeding f 0,005 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 1.600 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 265996 NL
    EAN/GTIN 4062406096250
    Nummer fabrikant 265996 NL

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GFK, CFK
    N
    Grafiet
    N
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden.
    Spaanbreker voor langspanende non-ferrometalen.

    Toepassing:

    Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

    Advies:

    Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master Eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen