{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCGW 070208 FN | |
Soort | MKD | |
Mogelijkheid tot naslijpen | ja | |
Snijmateriaal | MKD | |
Coating | ongecoat | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | NK | |
Snijdiepte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,005 mm/omw. - 0,08 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265952 NK | |
EAN/GTIN | 4062406096090 | |
Nummer fabrikant | 265952 NK | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |