Draai-wisselplaat DCGW 070204 FN, MKD

Artikelnummer: 265948 NS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Mogelijkheid tot naslijpen: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGW 070204 FN
Hoekradius 0,4 mm
Soort MKD
Mogelijkheid tot naslijpen ja
Snijmateriaal MKD
Coating ongecoat
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering NS
Snijdiepte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,005 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 1.400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265948 NS
EAN/GTIN 4062406096052
Nummer fabrikant 265948 NS
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
PMMA acryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramide
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafiet
N
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden.
Spaanbreker voor synthetische materialen (PMMA, POM, Acryl enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master Eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.