Tapkrukje met ratelfunctie, gr. 3, M13-M20

Artikelnummer: 2659468
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2659468
EAN/GTIN 4010886930502
Nummer fabrikant 2659468
L-nummer L60160 1357

Omschrijving

Omschrijving:

verschuifbare dwarsgreep
spanvoetje met 2 bekken tbv vierkantopname
geheel stalen uitvoering, verchroomd

Kenmerk:

  • geschikt voor: Voor het bedienen van de schroefextractors (nr. 8551 en 8551 S) M13-M20
  • Totale breedte [mm]: 320 mm
  • Totale hoogte [mm]: 117 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Klembereik (min.) [mm]: 9 mm
  • Klembereik (max.) [mm]: 12,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen