Linkse tap Gr. 6 M18-M24

Artikelnummer: 2659417
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Trekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2659417
    EAN/GTIN 4010886930564
    Nummer fabrikant 2659417
    L-nummer L60160 5788

    Omschrijving

    Omschrijving:

    van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gehard, 54-56 HRC
    geringe boordiepte door geoptimaliseerde schroefdraadlengte
    meer veiligheid voor gebruikers en het te lossen onderdeel

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12 mm
    • Boring Ø [mm]: 14 mm
    • Diameterbereik [mm]: 12,0 mm
    • voor schroefdraad (metrisch): M18 - M24
    • voor schroefdraad (imperiaal): 3/4″ - 1″
    • geschikt voor: Verwijderen van gebroken schroeven, schroefdraadbouten en buisuiteinden
    • Totale lengte [mm]: 85 mm
    • Hardheid [HRC]: 54-56 HRC
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen