{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCGT 110302 FN | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | PKD | |
Snijmateriaal | PKD | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | TWF | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Snijsnelheid vc voor G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Spaanhoek | 6 graden | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265877 TWF | |
EAN/GTIN | 4045197452825 | |
Nummer fabrikant | 265877 TWF | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |