DCMW 11T302, BUX220, Snijkantuitvoering: M

Artikelnummer: 265766 M
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMW 11T302
Hoekradius 0,2 mm
Soort BUX220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265766 M
EAN/GTIN 4045197818102
Nummer fabrikant 265766 M

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering.
  • Met één snijkant.

Tip:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DCMW 11T302, BUX220, Snijkantuitvoering: M

DCMW 11T302, BUX220, Snijkantuitvoering: M

op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 61,80
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijkantuitvoering M M G G
Snijmateriaal CBN CBN CBN CBN
Snedecondities continu continu continu; sterk onderbroken; licht onderbroken continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien