CCMW 060204, BUX220, Snijkantuitvoering: M

Artikelnummer: 265752 M
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMW 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort BUX220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265752 M
EAN/GTIN 4045197818034
Nummer fabrikant 265752 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering.
  • Met één snijkant.

Tip:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.