{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMW 11T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | KBN25M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | MET | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265682 MET | |
EAN/GTIN | 4960664529216 | |
Nummer fabrikant | TBZ02125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMW 11T302, KBN25M, Type: MET
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 79,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijkantuitvoering | MET | M | M | G | G |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Snedecondities | licht onderbroken | continu | continu | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |