{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMW 070204 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | KBN25M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | MET | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265664 MET | |
EAN/GTIN | 4960664529193 | |
Nummer fabrikant | TBZ02121 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |