{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMW 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | KBN35M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | ME | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265636 ME | |
EAN/GTIN | 4960664543953 | |
Nummer fabrikant | TBA01196 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |