VBGW 110302 G

Artikelnummer: 265457 G
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat VBGW 110302
    Hoekradius 0,2 mm
    Soort BU7220
    Snijmateriaal CBN
    Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
    Snijkantuitvoering G
    Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 160 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 265457 G
    EAN/GTIN 4045197895684
    Nummer fabrikant 265457 G

    Toepassingstabel

    Staal < 55 HRC
    H
    Staal < 60 HRC
    H
    Staal < 67 HRC
    H
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    2 Snijkanten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen