Reactiearm Z-vormig, tbv DVV-130

Artikelnummer: 2653230
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653230
EAN/GTIN 4010886934418
Nummer fabrikant 2653230
L-nummer L60160 6378

Omschrijving

Omschrijving:

Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefvwerbindingen
Behuizing van hoogwaardig aluminium
Overbrengingsverhouding 1:175
Met terugloopbeveiliging (RS)
Overbelastingsbeveiliging ″Slipper″ ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
Met moglijkheid voor het vastlassen van een reactiearm (optioneel)
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
in combinatie met een momentsleutel te bedienen
Advies van onze technische buitendienst

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 126
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 229
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
  • Buitendiameter [mm]: 124 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 66 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte steun [mm]: 120 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 60 mm
  • Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
  • Radius flensring [mm]: 60 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen