Klemdraaihouderset 12 mm

Artikelnummer: 265130 12
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
ISO-code houder SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Totale lengte L 80 mm
Reservedeel 269981 1
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265130 12
EAN/GTIN 4045197941770
Nummer fabrikant 265130 12