{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
ISO-code houder | SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 17 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Reservedeel | 269981 4 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265110 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941923 | |
Nummer fabrikant | 265110 20 |