Amerikaanse overall D120

Artikelnummer: 265013708800D120
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
    Kleur marineblau
    Confectiemaat DE 120
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 265013708800D120
    EAN/GTIN 7330509059777
    Nummer fabrikant 265013708800D120

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% katoen, keperstof, 370g/m²

    Details
    Zijkant hamerlus
    Verstelbaar bij schoudernaad
    Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
    Metalen knopen

    Zakken
    Randstokzak met messenhouder en pennenzak
    Binnenbeenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak
    Nagelzakken - achter, Spijkerzakken - kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
    Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzakje, patentknopen en messenhouder

    Functionaliteit
    Stretch in rug

    Voorsluiting
    Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Versterking
    CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

    Omschrijving:

    • Kniezakken in CORDURA®
    • Twee borstzakken, een met klep en een met drukknopen en messenhouder
    • Hamerhouder
    • Twee losse, versterkte spijkerzakken aan de voorkant, die over de spijkerzakken kunnen worden geplaatst
    • Schroevendraaierhouder rechts van de spijkerzak
    • Twee losse spijkerzakken aan de achterkant
    • Dijbeenzak met telefoonzak, pennenzakje en ID-zakje
    • Vouwbare duimstokzak met pennenzakje en messenhouder
    • Verborgende plastic rits aan de voorkant
    • Elastische stof op de rug voor extra comfort
    • Verstelbare riemen
    • Gecertificeerd volgens EN 14404 samen met EN 14404 gecertificeerde kniebeschermers, modellen 4000, 4008 en 4018

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen