Amerikaanse overall C46

Artikelnummer: 265013708800C46
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
Kleur marineblau
Confectiemaat DE 46
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265013708800C46
EAN/GTIN 7330509059647
Nummer fabrikant 265013708800C46

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, keperstof, 370g/m²

Details
Zijkant hamerlus
Verstelbaar bij schoudernaad
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen

Zakken
Randstokzak met messenhouder en pennenzak
Binnenbeenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak
Nagelzakken - achter, Spijkerzakken - kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzakje, patentknopen en messenhouder

Functionaliteit
Stretch in rug

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Kniezakken in CORDURA®
  • Twee borstzakken, een met klep en een met drukknopen en messenhouder
  • Hamerhouder
  • Twee losse, versterkte spijkerzakken aan de voorkant, die over de spijkerzakken kunnen worden geplaatst
  • Schroevendraaierhouder rechts van de spijkerzak
  • Twee losse spijkerzakken aan de achterkant
  • Dijbeenzak met telefoonzak, pennenzakje en ID-zakje
  • Vouwbare duimstokzak met pennenzakje en messenhouder
  • Verborgende plastic rits aan de voorkant
  • Elastische stof op de rug voor extra comfort
  • Verstelbare riemen
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 samen met EN 14404 gecertificeerde kniebeschermers, modellen 4000, 4008 en 4018

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen