{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 32 mm | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 364 mm | |
Middenverplaatsing H basisdeel | 6 mm | |
niet spanbaar bereik S | 167,6 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 128 mm | |
Montageschroef | 269025 2 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264902 QC/32 | |
Nummer fabrikant | 090-40QCX53208 |