GARANT Master Mute wisselsnijkop QC/28

Artikelnummer: 264834 QC/28
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Mute
    Inzetsoort rechts
    Systeem QC
    Inwendige koeling ja
    Aansluiting / scheidingspunt 20 mm
    ISO-code wisselsnijkop STUCR
    geschikte wisselplaat TC.. 1102..
    Aanzethoek 93 graden
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 24 mm
    Middenverplaatsing L3 13 mm
    Totale lengte L 20 mm
    Wisselplaatschroef 269023 2
    Producttype Snijkop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 264834 QC/28
    EAN/GTIN 4251414902725
    Nummer fabrikant 264834 QC/28

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

    Tip:

    Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen