Soksleutel met 2C-T-greep 12 mm

Artikelnummer: 2647702
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2647702
    EAN/GTIN 4010886933459
    Nummer fabrikant 2647702
    L-nummer L60160 4947

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sokdiepte 25 mm
    2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
    Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

    Kenmerk:

    • Insteekdiepte 2: 25,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 268 mm
    • Greepontwerp [inch]: 2K
    • Lengte handvat [mm]: 38 mm
    • Lengte van het blad: 230 mm
    • Kop Ø 1 [mm]: 17 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: mat verchroomd
    • Breedte over vlakken [mm]: 12,0
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Aandrijving zeskant [mm]: geen
    • Handvat beschikbaar: ja
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen