Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep, TX T25

Artikelnummer: 2647516
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2647516
EAN/GTIN 4010886933275
Nummer fabrikant 2647516
L-nummer L60160 4378

Omschrijving

Omschrijving:

met ophanggat
2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T25
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 4,43 mm
  • Werkhoek [max.): 25 °
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Voor schroeven van grootte: M4.5 - M5
  • Totale lengte [mm]: 177 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Lengte van het blad: 150 mm
  • Bladlengte kort [mm]: 20
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Temperen van uitvoerpunt: gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen