Stiftsleutel met 2C-T-greep 3 mm

Artikelnummer: 2647273
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2647273
EAN/GTIN 4010886932902
Nummer fabrikant 2647273
L-nummer L60160 2147

Omschrijving

Omschrijving:

2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 152 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Materiaal: Chroom-silicium-vanadium-staal 61CrSiV5
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen