Omschrijving:
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
Schakelen tussen hoofdschaal N-m en subschaal lbf-ft, geen afleesfouten
Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
Beveiligd verstelsysteem
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 27,5 mm
- Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
- Type aandrijving: Rechthoekige houder
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Opslag: Plastic doos
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Breedte pick-up [mm]: 33 mm
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Seriebouw
- Fabricage
- Onderhoud en reparatie
- Totale breedte [mm]: 42,5 mm
- Totale hoogte [mm]: 42,5 mm
- Totale lengte [mm]: 499,5 mm
- Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 42 mm
- Lengte hendel handgreep [mm]: 457,5 mm
- Montagehoogte [mm]: 25 mm
- Kalibratielengte [mm]: 427,2 mm
- Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof delen
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering: Pin slot
- Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Energy
- Machinery
- Utilities
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas