Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Opbouwsysteem: Gelaste profielstaal en stalen buis, gepoedercoat RAL 5007. Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, liggend in een stalen frame. 3 Etages met opstaande rand 12 mm hoog. 1 Tussenetage en 1 afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm) Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 200, 510, 820
Totale lengte (mm): 1130
Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 1030
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3