Platte beitel, massief profiel, snijkant 21 mm, 150 mm lang

Artikelnummer: 263.15
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 263.15
EAN/GTIN 3148511615003
Nummer fabrikant 263.15
L-nummer L60130 1768

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke beitel met massief profiel
  • Chroom vanadium staal, gesmeed, gedifferentieerde warmtebehandeling
  • Snijkant 54 - 58 HRC
  • Kop 38 - 46 HRC om splinteren te voorkomen
  • Snijvlak kan opnieuw worden geslepen
  • gelakt

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200