Boorstang staal 16/11 mm

Artikelnummer: 261378 16/11
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16M SVOCR/L11
Instelhoek κ 140 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
Middenverplaatsing L3 9 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Koplengte L1 35 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261378 16/11
EAN/GTIN 4062406710767
Nummer fabrikant 261378 16/11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.