Boorstang staal 8/05 mm

Artikelnummer: 261355 8/05
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Plaatafmeting 5 mm
    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A08F SV95CR/L05
    Instelhoek κ 95 graden
    geschikte wisselplaat VC.. 0501..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 9,2 mm
    Middenverplaatsing L3 5 mm
    Spanhoogte L2 7,5 mm
    Nuttige diepte T 3 mm
    Halsbreedte L4 6 mm
    Koplengte L1 15 mm
    Totale lengte L 80 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 26
    Toepassing Langsdraaien buiten
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 261355 8/05
    EAN/GTIN 4045197948076
    Nummer fabrikant 261355 8/05

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen