Boorstang staal 25/16 mm

Artikelnummer: 261344 25/16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R SVQCR/L16
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 31,5 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
Spanhoogte L2 23 mm
Koplengte L1 43 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261344 25/16
EAN/GTIN 4045197654137
Nummer fabrikant 261344 25/16