Klemdraaihouder 12/11 mm

Artikelnummer: 261317 12/11
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVVCN 1212F11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Functiebreedte L4 neutrale houders 6 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 18 mm
Totale lengte L neutrale houders 80 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 72,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261317 12/11
EAN/GTIN 4045197655974
Nummer fabrikant 261317 12/11