Klemdraaihouder 16/11 mm

Artikelnummer: 261313 16/11
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVJCR/L 1616H11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 21,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261313 16/11
EAN/GTIN 4045197653864
Nummer fabrikant 261313 16/11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen