Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 261309 16/11
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVHCR/L 1616H11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 13 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 107,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261309 16/11
EAN/GTIN 4045197655929
Nummer fabrikant 261309 16/11