Klemdraaihouder SVHCR 107,5°, voor wisselplaten VC.., rechts

Artikelnummer: 261308 12/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVHCR/L 1212F11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 13 mm
Totale lengte L 80 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 107,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261308 12/11
EAN/GTIN 4045197655882
Nummer fabrikant 261308 12/11