Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm

Artikelnummer: 261307 8/07
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 8 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVLCR/L 0808D07
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Functiebreedte L4 10 mm
Koplengte L1 15 mm
Totale lengte L 60 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Instelhoek κ 107,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261307 8/07
EAN/GTIN 4045197948342
Nummer fabrikant 261307 8/07