HOLEX Pro klemdraaihouder 20/11 mm

Artikelnummer: 261301 20/11
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SVJCR/L 2020K11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 24 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261301 20/11
EAN/GTIN 4067263109440
Nummer fabrikant 261301 20/11

Omschrijving

Uitvoering:

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Tip:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G 1/8 inch - meegeleverd).