{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HBT130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MM | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261259 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257644 | |
Nummer fabrikant | 261259 HBT130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT 160408, Soort: HBT130
op aanvraag
Op voorraad
744 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
740 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
946 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.370 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Soort | HBT130 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT020 | HB725-1 | HB7130-2 |
Hoofdtoepassing | M | P | P | M | M | P | P | UNI | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min |