Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VBMT 160404 Set 10-delig HBX130

Artikelnummer: 261256 HBX130

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBMT 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBX130
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MM
Snijdiepte ap 0,1 mm - 2,75 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261256 HBX130
Nummer fabrikant 261256 HBX130

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal