Alternatief product:

VBMT 160404, Soort: CA515

Artikelnummer: 261182 CA515
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBMT 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker HQ
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 390 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261182 CA515
Nummer fabrikant TAB07460

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VBMT 160404, Soort: CA515

VBMT 160404, Soort: CA515

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 10,50
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
ISO-code wisselplaat VBMT 160404 VBMT 160404
Snijmateriaal HM HM
Snedecondities continu continu
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Soort CA515 HB7415-1
Spaanbreker HQ TIS
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien