GARANT Master Eco klemdraaihouder kort 16/11 mm

Artikelnummer: 261136 16/11
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Eco
    Schachtgrootte 16 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort rechts
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder SVJCR/L 1616X11
    geschikte wisselplaat VC.. 1103..
    Functiebreedte L4 20 mm
    Koplengte L1 35 mm
    Totale lengte L 85 mm
    Wisselplaatschroevenset 269023 1
    Instelhoek κ 93 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 261136 16/11
    EAN/GTIN 4067263122593
    Nummer fabrikant 261136 16/11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

    Tip:

    Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-systeemopnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen