Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Boorstang staal 32/16 mm

Artikelnummer: 261121 32/16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A32S SVUBR/L16
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VB.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 40 mm
Middenverplaatsing L3 28 mm
Spanhoogte L2 31 mm
Totale lengte L 250 mm
Wisselplaatschroef 269022 7
Onderlegplaat 269006 1
Onderlegplaatschroef 269014 1
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261121 32/16
Nummer fabrikant THC13519

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.