Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 261111 16/11
Korting
101,50 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVVBN 1616H11
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Functiebreedte L4 neutrale houders 8 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 25 mm
Totale lengte L neutrale houders 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 72,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261111 16/11
EAN/GTIN 4045197655837
Nummer fabrikant 261111 16/11