Klemdraaihouder 12/11 mm

Artikelnummer: 261108 12/11
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 12 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder SVJBR/L 1212F11
    geschikte wisselplaat VB.. 1103..
    Functiebreedte L4 16 mm
    Koplengte L1 21,5 mm
    Totale lengte L 80 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 22
    Instelhoek κ 93 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 261108 12/11
    EAN/GTIN 4045197929105
    Nummer fabrikant 261108 12/11

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen