{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SVHBR/L 2020K11 | |
geschikte wisselplaat | VB.. 1103.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 17 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 261106 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655486 |