Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Eco-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 261102 16/11

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SVJBR/L 1616X11
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 81 mm
Wisselplaatschroevenset 269023 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261102 16/11
Nummer fabrikant 261102 16/11

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.
Met koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900-319886.