TCMT 16T308, Soort: HBT020

Artikelnummer: 261019 HBT020
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
784 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TCMT 16T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PM
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 280 m/min
Coating TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261019 HBT020
EAN/GTIN 4062406257552
Nummer fabrikant 261019 HBT020

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


TCMT 16T308, Soort: HBT020

TCMT 16T308, Soort: HBT020

op aanvraag
Op voorraad
784 stuks direct leverbaar
€ 7,45
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,00
vanaf 10  Stuks
€ 10,00
Aantal wisselingen/snijkanten 3 3
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat TCMT 16T308 TCMT 16T308
Snijmateriaal HM HM
Soort HBT020 HB7020
Hoofdtoepassing P P
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien