Draai-wisselplaat TCMT 110204, voor middelruwe bewerking, Soort: HBT130

Artikelnummer: 261012 HBT130
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TCMT 110204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBT130
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MM
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 200 m/min
Coating TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261012 HBT130
EAN/GTIN 4062406257507
Nummer fabrikant 261012 HBT130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal