TC.T 110202, Soort: HB7035-1

Artikelnummer: 260980 HB7035-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
596 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TCMT 110202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260980 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874658
Nummer fabrikant 260980 HB7035-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


TC.T 110202, Soort: HB7035-1

TC.T 110202, Soort: HB7035-1

op aanvraag
Op voorraad
596 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,48
vanaf 10  Stuks
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,48
vanaf 10  Stuks
€ 7,90
Coating gecoat
Hoekradius 0,2 mm 0,2 mm
ISO-code wisselplaat TCMT 110202 TCMT 110202
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Nabewerken
Spaanbreker SM VM
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien